Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDHP060 Profilati orizzont. porta 600 - DHP060

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDHP060 Profilati orizzont. porta 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574203105

Artikelnummer

HOFDHP060

Herstellernummer

DHP060

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Horizontal profiles have 4.5mm/6.5mm diameter holes on 25mm pattern for attachment and installation of equipment. This Door Horizontal Profiles, DHP, DHP060 item measures 25x548x12mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.