Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDDK600R5 PIANO DA DISEGNO 600 - DDK600R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDDK600R5 PIANO DA DISEGNO 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - sonstige

  • Breite - 487 mm

  • Höhe - 342 mm

  • Tiefe - 365 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

186 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574125407

Artikelnummer

HOFDDK600R5

Herstellernummer

DDK600R5

Hersteller

HOF

Komponente des Pultsystems:

sonstige

Breite:

487 mm

Höhe:

342 mm

Tiefe:

365 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Piano da disegno, 600, RAL7035