Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL801AC Riscaldatori 80 W - DAHHL801AC

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL801AC Riscaldatori 80 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 80 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 103.5...126.5 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 103.5...126.5 V

  • Betriebsspannung DC - 103.5...126.5 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574247802

Artikelnummer

HOFDAHHL801AC

Herstellernummer

DAHHL801AC

Hersteller

HOF

Bemessungsleistung:

80 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

103.5...126.5 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

103.5...126.5 V

Betriebsspannung DC:

103.5...126.5 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Breite:

40 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

30 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Hazardous Location Heaters provide freeze, condensation and corrosion protection. This Hazardous Location Heater, DAHHL801AC item is rated for 80W 115V with a material of Aluminum.