Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL6002A Riscaldatori 600 W - DAHHL6002A

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL6002A Riscaldatori 600 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 600 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 207...253 V

  • Betriebsspannung DC - 207...253 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574247796

Artikelnummer

HOFDAHHL6002A

Herstellernummer

DAHHL6002A

Hersteller

HOF

Bemessungsleistung:

600 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

207...253 V

Betriebsspannung DC:

207...253 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Breite:

229 mm

Höhe:

325 mm

Tiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Hazardous Location Heaters provide freeze, condensation and corrosion protection. This Hazardous Location Heater, DAHHL6002A item is rated for 600W 230V with a material of Aluminum.