Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL6001A Riscaldatori 600 W - DAHHL6001A

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL6001A Riscaldatori 600 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 600 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 103.5...126.5 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 103.5...126.5 V

  • Betriebsspannung DC - 103.5...126.5 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574247789

Artikelnummer

HOFDAHHL6001A

Herstellernummer

DAHHL6001A

Hersteller

HOF

Bemessungsleistung:

600 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

103.5...126.5 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

103.5...126.5 V

Betriebsspannung DC:

103.5...126.5 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Breite:

229 mm

Höhe:

325 mm

Tiefe:

61 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Hazardous Location Heaters provide freeze, condensation and corrosion protection. This Hazardous Location Heater, DAHHL6001A item is rated for 600W 115V with a material of Aluminum.