Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL4002A Riscaldatori 400 W - DAHHL4002A

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL4002A Riscaldatori 400 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 400 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 207...253 V

  • Betriebsspannung DC - 207...253 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574247765

Artikelnummer

HOFDAHHL4002A

Herstellernummer

DAHHL4002A

Hersteller

HOF

Bemessungsleistung:

400 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

207...253 V

Betriebsspannung DC:

207...253 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Breite:

229 mm

Höhe:

225 mm

Tiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

I riscaldatori per zone pericolose forniscono protezione da congelamento, condensa e corrosione. L'articolo DAHHL4002A riscaldatore per zone pericolose ha una potenza nominale di per 400 W e 230 V, in alluminio.