Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL4001A Riscaldatori 400 W - DAHHL4001A

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL4001A Riscaldatori 400 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 400 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 103.5...126.5 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 103.5...126.5 V

  • Betriebsspannung DC - 103.5...126.5 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574247758

Artikelnummer

HOFDAHHL4001A

Herstellernummer

DAHHL4001A

Hersteller

HOF

Bemessungsleistung:

400 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

103.5...126.5 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

103.5...126.5 V

Betriebsspannung DC:

103.5...126.5 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Breite:

229 mm

Höhe:

226 mm

Tiefe:

61 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

I riscaldatori per zone pericolose forniscono protezione da congelamento, condensa e corrosione. L'articolo DAHHL4001A riscaldatore per zone pericolose ha una potenza nominale di per 400 W e 115 V, in alluminio.