Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL200AC Riscaldatori 200 W - DAHHL200AC

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL200AC Riscaldatori 200 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 200 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 103.5...126.5 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 103.5...126.5 V

  • Betriebsspannung DC - 103.5...126.5 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574247734

Artikelnummer

HOFDAHHL200AC

Herstellernummer

DAHHL200AC

Hersteller

HOF

Bemessungsleistung:

200 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

103.5...126.5 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

103.5...126.5 V

Betriebsspannung DC:

103.5...126.5 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Breite:

229 mm

Höhe:

226 mm

Tiefe:

61 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Hazardous Location Heaters provide freeze, condensation and corrosion protection. This Hazardous Location Heater, DAHHL200AC item is rated for 200W 115V with a material of Aluminum.