Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCVB1208 Piastra inf.con fori 1200x800 - CVB1208

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCVB1208 Piastra inf.con fori 1200x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 23 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574210653

Artikelnummer

HOFCVB1208

Herstellernummer

CVB1208

Hersteller

HOF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

23 mm

Tiefe:

800 mm

The bottom plates allow natural ventilation into the enclosure improving the air circulation. This Ventilated Bottom Plate, CVB, CVB1208 item measures 23x1200x800mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.