ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCVB0808 Piastra inf. con fori 800x800 - CVB0808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574066793
Artikelnummer
HOFCVB0808
Herstellernummer
CVB0808
Hersteller
HOF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
800 mm
The bottom plates allow natural ventilation into the enclosure improving the air circulation. This Ventilated Bottom Plate, CVB, CVB0808 item measures 23x800x800mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


