Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCVB0606 Piastra inf. con fori 600x600 - CVB0606

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCVB0606 Piastra inf. con fori 600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 23 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574066762

Artikelnummer

HOFCVB0606

Herstellernummer

CVB0606

Hersteller

HOF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

23 mm

Tiefe:

600 mm

The bottom plates allow natural ventilation into the enclosure improving the air circulation. This Ventilated Bottom Plate, CVB, CVB0606 item measures 23x600x600mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.