Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66SPSS Giunzione dritta 6x6 - CTS66SPSS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66SPSS Giunzione dritta 6x6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 152 mm

  • Breite - 152 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Länge - 3048 mm

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574238909

Artikelnummer

HOFCTS66SPSS

Herstellernummer

CTS66SPSS

Hersteller

HOF

Höhe:

152 mm

Breite:

152 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Länge:

3048 mm

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Giunzioni a sezione diritta Clean Tray per collegare due raccordi con alette in aree a lavaggio frequente. L'articolo CTS66SPSS Clean Tray con profilo superiore inclinato con giunzione a sezione dritta misura 6,00x6,00"con finitura spazzolata SS304.