ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66PSPSS Giunzione dritta forata 6x6 - CTS66PSPSS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 152 mm
Breite - 152 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Länge - 3048 mm
Mit Oberteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8713574238923
Artikelnummer
HOFCTS66PSPSS
Herstellernummer
CTS66PSPSS
Hersteller
HOF
Höhe:
152 mm
Breite:
152 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Länge:
3048 mm
Mit Oberteil:
ja
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige


