Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66PEFC90SS Cop. ant forato 6x6 gomito 90? - CTS66PEFC90SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66PEFC90SS Cop. ant forato 6x6 gomito 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 152 mm

  • Breite - 152 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Mit Oberteil - ja

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574238930

Artikelnummer

HOFCTS66PEFC90SS

Herstellernummer

CTS66PEFC90SS

Hersteller

HOF

Höhe:

152 mm

Breite:

152 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Mit Oberteil:

ja

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Gomito a 90 gradi Clean Tray per curve a 90 gradi in applicazioni di lavaggio. L'articolo CTS66PEFC90SS gomito a 90 gradi CT con profilo sup. incl. all'interno perf. misura 6,00x6,00"con finitura spazzolata SS304.