ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66PCSS Racc. trasversale forato 6x6 - CTS66PCSS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 152 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574238954
Artikelnummer
HOFCTS66PCSS
Herstellernummer
CTS66PCSS
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
152 mm
Il raccordo trasversale Clean Tray consente di instradare i cavi delle canaline in quattro direzioni nelle aree a lavaggio frequente. L'articolo CTS66PCSS raccordo trasversale Clean Tray con profilo sup. inclinato perf. misura 6,00x6,00"con finitura spazzolata SS304.


