Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66EFCO45SS COP ANT GOM 45? INCL ESTERNO - CTS66EFCO45SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66EFCO45SS COP ANT GOM 45? INCL ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Oberteil - ja

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Seitenlochung - nein

  • Montagelochung im Boden - nein

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239036

Artikelnummer

HOFCTS66EFCO45SS

Herstellernummer

CTS66EFCO45SS

Hersteller

HOF

Mit Oberteil:

ja

Materialstärke:

1.2 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Gomito a 45 gradi Clean Tray con profilo sup. incl. all'esterno per curve a 45 gradi in applicazioni di lavaggio. L'articolo CTS66EFCO45SS gomito a 45 gradi Clean Tray con profilo superiore inclinato all'esterno misura 6,00x6,00"con finitura spazzolata SS304.