Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66CSS Raccordo trasversale 6x6 - CTS66CSS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66CSS Raccordo trasversale 6x6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 152 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239074

Artikelnummer

HOFCTS66CSS

Herstellernummer

CTS66CSS

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

152 mm

CleanTray Cross allows wireway cables to route in four directions in frequent washdown areas. This Cross CleanTray Sloped Top, CTS66CSS item measures 6.00x6.00in with a material of SS304 finish Brushed.