ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS6644RRSS Riduttore 6x6-4x4 inclinato DX - CTS6644RRSS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 102 mm
Breite - 102 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Mit Oberteil - nein
Seitenlochung - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574239104
Artikelnummer
HOFCTS6644RRSS
Herstellernummer
CTS6644RRSS
Hersteller
HOF
Höhe:
102 mm
Breite:
102 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige


