Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46EFCO90SS COP ANT GOM 90? INCL ESTERNO - CTS46EFCO90SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46EFCO90SS COP ANT GOM 90? INCL ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Oberteil - ja

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Seitenlochung - nein

  • Montagelochung im Boden - nein

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239210

Artikelnummer

HOFCTS46EFCO90SS

Herstellernummer

CTS46EFCO90SS

Hersteller

HOF

Mit Oberteil:

ja

Materialstärke:

1.2 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Gomito a 90 gradi Clean Tray con profilo sup. incl. all'esterno con linguette per curve a 90 gradi in applicazioni di lavaggio. L'articolo CTS46EFCO90SS gomito a 90 gradi CT con profilo sup. incl. all'esterno con ling. misura 4,00x6,00"con finitura spazzolata SS304.