Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46CSS Raccordo trasversale 4x6 - CTS46CSS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46CSS Raccordo trasversale 4x6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239265

Artikelnummer

HOFCTS46CSS

Herstellernummer

CTS46CSS

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

102 mm

CleanTray Cross allows wireway cables to route in four directions in frequent washdown areas. This Cross CleanTray Sloped Top, CTS46CSS item measures 4.00x6.00in with a material of SS304 finish Brushed.