Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44PTFCSS Cop. ant forato 4x4 racc T 90? - CTS44PTFCSS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44PTFCSS Cop. ant forato 4x4 racc T 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 102 mm

  • Breite - 102 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Mit Oberteil - ja

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239364

Artikelnummer

HOFCTS44PTFCSS

Herstellernummer

CTS44PTFCSS

Hersteller

HOF

Höhe:

102 mm

Breite:

102 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Mit Oberteil:

ja

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Installazioni ad angolo retto con canalina Clean Tray per due curve a 90 gradi nelle aree a lavaggio frequente. L'articolo CTS44PTFCSS Clean Tray con raccordo a T e profilo superiore perf. inclinato a 90 gradi misura 4,00x4,00"con finitura spazzolata SS304.