Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44EFC45SS Coperchio ant. 4x4 gomito 45? - CTS44EFC45SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44EFC45SS Coperchio ant. 4x4 gomito 45?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 102 mm

  • Breite - 102 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Mit Oberteil - ja

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239524

Artikelnummer

HOFCTS44EFC45SS

Herstellernummer

CTS44EFC45SS

Hersteller

HOF

Höhe:

102 mm

Breite:

102 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Mit Oberteil:

ja

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Gomiti a 45 gradi Clean Tray per curve a 45 gradi in applicazioni che richiedono lavaggi frequenti. L'articolo CTS44EFC45SS gomito a 45 gradi Clean Tray con profilo superiore inclinato all'interno misura 4,00x4,00"con un materiale con finitura spazzolata SS304.