ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS33PEFC90SS Cop. ant forato 3x3 gomito 90? - CTS33PEFC90SS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 76 mm
Breite - 76 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Mit Oberteil - ja
Seitenlochung - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574239562
Artikelnummer
HOFCTS33PEFC90SS
Herstellernummer
CTS33PEFC90SS
Hersteller
HOF
Höhe:
76 mm
Breite:
76 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Mit Oberteil:
ja
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige


