Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS33PCSS Racc. trasversale forato 3x3 - CTS33PCSS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS33PCSS Racc. trasversale forato 3x3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 76 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239579

Artikelnummer

HOFCTS33PCSS

Herstellernummer

CTS33PCSS

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

76 mm

Il raccordo trasversale Clean Tray consente di instradare i cavi delle canaline in quattro direzioni nelle aree a lavaggio frequente. L'articolo CTS33PCSS raccordo trasversale Clean Tray con profilo sup. inclinato perf. misura 3,00x3,00"con finitura spazzolata SS304.