Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS33P120SS Sezione dritta forata 3x3 - CTS33P120SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS33P120SS Sezione dritta forata 3x3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 76 mm

  • Breite - 76 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Länge - 3048 mm

  • Mit Oberteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239586

Artikelnummer

HOFCTS33P120SS

Herstellernummer

CTS33P120SS

Hersteller

HOF

Höhe:

76 mm

Breite:

76 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Länge:

3048 mm

Mit Oberteil:

ja

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige