Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCPG25 Pressacavo plastica M25 50 pz - CPG25

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCPG25 Pressacavo plastica M25 50 pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 13...13 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574187153

Artikelnummer

HOFCPG25

Herstellernummer

CPG25

Hersteller

HOF

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13...13 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Teilbare Verschraubung:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

The compression of each cable in the cable gland can be adjusted and provides strain relief for high protection. This Plastic Cable Glands For Wall Mounted Enclosures, CPG, CPG25 item measures 46x33x35mm has a material of Polyamide PA6 color Light Gray, finish Smooth.