Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCLS800 Profilato adattatore Lütze,800 - CLS800

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCLS800 Profilato adattatore Lütze,800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - systemisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

  • Länge - 800 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574066472

Artikelnummer

HOFCLS800

Herstellernummer

CLS800

Hersteller

HOF

Ausführung:

systemisch

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Länge:

800 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

This adapter allows for mounting the Lutze system directly onto the floor standing enclosure's frame. This Lutze System Adaptor Profiles, CLS, CLS800 item measures 25.5x46x800mm has a material of Zinc color Unpainted, finish Plated.