Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCIPP10 Profili laterali da 19 500 - CIPP10

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCIPP10 Profili laterali da 19 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 31.5 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 800 mm

  • Tiefe - 29 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574066335

Artikelnummer

HOFCIPP10

Herstellernummer

CIPP10

Hersteller

HOF

Geeignet für Gehäusebaubreite:

31.5 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

800 mm

Tiefe:

29 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

19-Inch Partial Height Mounting Profiles, CIPP are height/depth adjustable 25mm increments using CLPK click-in profiles. This Mounting Profile 19-inch Partial Height 10U, CIPP, CIPP10 item measures 800x45x29mm with a material of Steel finish Plated.