ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCIPP09 Profili laterali da 19 475 - CIPP09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 700 mm
Tiefe - 29 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574066328
Artikelnummer
HOFCIPP09
Herstellernummer
CIPP09
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
29 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
19-Inch Partial Height Mounting Profiles, CIPP are height/depth adjustable 25mm increments using CLPK click-in profiles. This Mounting Profile 19-Inch Partial Height 9U, CIPP, CIPP09 item measures 700x45x29mm with a material of Steel finish Plated.


