Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEPH3224 Passacavo, 32 ingressi - CEPH3224

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEPH3224 Passacavo, 32 ingressi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 149.6 mm

  • Höhe - 58 mm

  • Tiefe - 12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574415454

Artikelnummer

HOFCEPH3224

Herstellernummer

CEPH3224

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

149.6 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

CEPH-kabelgenomforing ger en mycket platt, utrymmesbesparande professionell kabelgenomforing med en mycket tat tatning. Den speciella formen p? membrankongenomforingen hjalper till att sakerstalla optimal dragavlastning