Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCED50 Pressacavo a doppia tenuta M50 - CED50

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCED50 Pressacavo a doppia tenuta M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - offen

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 27...35 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 50.5 mm

  • Mit Zugentlastung - nein

  • Schrumpftechnik - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574187368

Artikelnummer

HOFCED50

Herstellernummer

CED50

Hersteller

HOF

Ausführung:

offen

Geeignet für Kabeldurchmesser:

27...35 mm

Bohrungsdurchmesser:

50.5 mm

Mit Zugentlastung:

nein

Schrumpftechnik:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Gasdicht:

nein

Feuerfest:

nein

Wasserdicht:

ja

Schutzart (IP):

IP67

The rubber cable gland is easy to mount, cables and pipes can be pulled through easily without tools. This Double Protection Cables Entry For Wall Mounted Enclosures, CED, CED50 item measures 60.5x60.5x34.8mm has a material of EPDM color Light Gray, finish Smooth.