Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCED20 Pressacavo a doppia tenuta M20 - CED20

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCED20 Pressacavo a doppia tenuta M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - offen

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...13 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 20.5 mm

  • Mit Zugentlastung - nein

  • Schrumpftechnik - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574187320

Artikelnummer

HOFCED20

Herstellernummer

CED20

Hersteller

HOF

Ausführung:

offen

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...13 mm

Bohrungsdurchmesser:

20.5 mm

Mit Zugentlastung:

nein

Schrumpftechnik:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Gasdicht:

nein

Feuerfest:

nein

Wasserdicht:

ja

Schutzart (IP):

IP67

The rubber cable gland is easy to mount, cables and pipes can be pulled through easily without tools. This Double Protection Cables Entry For Wall Mounted Enclosures, CED, CED20 item measures 25.5x25.5x20mm has a material of EPDM color Light Gray, finishSmooth.