ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEAT01 Actuating tool - CEAT01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 143 mm
Tiefe - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8713574416017
Artikelnummer
HOFCEAT01
Herstellernummer
CEAT01
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
The CEAT ergonomic actuated tool helps you mount or dismount the grommets conveniently from the frame


