Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEAS12 Sealing plug for CEP 12mm - CEAS12

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEAS12 Sealing plug for CEP 12mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 12 mm

  • Tiefe - 18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

8713574416208

Artikelnummer

HOFCEAS12

Herstellernummer

CEAS12

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

12 mm

Höhe:

12 mm

Tiefe:

18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

The CEAS sealing plugs make it easy to close pierced, unused holes in CEP cable entries. The geometry of the head prevents the ingress of spray water or dust and ensures an IP66 protection rating