Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEAS11 Sealing plug for CEP 11mm - CEAS11

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEAS11 Sealing plug for CEP 11mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 11 mm

  • Höhe - 11 mm

  • Tiefe - 18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

8713574416192

Artikelnummer

HOFCEAS11

Herstellernummer

CEAS11

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

11 mm

Höhe:

11 mm

Tiefe:

18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

The CEAS sealing plugs make it easy to close pierced, unused holes in CEP cable entries. The geometry of the head prevents the ingress of spray water or dust and ensures an IP66 protection rating