Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEAS07 Sealing plug for CEP 7mm - CEAS07

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEAS07 Sealing plug for CEP 7mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 7 mm

  • Höhe - 7 mm

  • Tiefe - 18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

8713574416154

Artikelnummer

HOFCEAS07

Herstellernummer

CEAS07

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

7 mm

Höhe:

7 mm

Tiefe:

18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

The CEAS sealing plugs make it easy to close pierced, unused holes in CEP cable entries. The geometry of the head prevents the ingress of spray water or dust and ensures an IP66 protection rating