Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCDV2200R5 Divisore verticale 2200 - CDV2200R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCDV2200R5 Divisore verticale 2200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profilschiene

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2.2 mm

  • Höhe - 2.2 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574125896

Artikelnummer

HOFCDV2200R5

Herstellernummer

CDV2200R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Profilschiene

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2.2 mm

Höhe:

2.2 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

The profile provides vertical separation and ensures that partial doors and panels are secured. This Vertical Dividers For Floor Standing Enclosures, CDV, CDV2200R5 item measures 2155x90x49mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.