Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCDH800 Divisore orizzontale C 800 - CDH800

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCDH800 Divisore orizzontale C 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profilschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574066113

Artikelnummer

HOFCDH800

Herstellernummer

CDH800

Hersteller

HOF

Ausführung:

Profilschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Breite:

800 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

The profile provides horizontal separation and ensures that partial doors and panels are secured. This Horizontal Dividers For Floor Standing Enclosures, CDH, CDH800 item measures x800xmm has a material of Zinc color Unpainted, finish Plated.