ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCCFI816 Passacavo modulare, 8/16 - CCFI816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 153 mm
Tiefe - 19.6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8713574415485
Artikelnummer
HOFCCFI816
Herstellernummer
CCFI816
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
153 mm
Tiefe:
19.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
The CCFI range is a fast, safe and versatile modular cable entry system that features secure seals and strain relief for pre-assembled and unassembled cables with our without connectors.


