ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCCE06 KIT DI ATTACCO ESTERNO - CCE06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Zubehör - ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 57 mm
Höhe - 57 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 3 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8713574066052
Artikelnummer
HOFCCE06
Herstellernummer
CCE06
Hersteller
HOF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Zubehör:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
57 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
20 mm