Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBU600 Barre per imp. pesanti 600 - CBU600

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBU600 Barre per imp. pesanti 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 600 mm

  • Höhe - 49 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574107762

Artikelnummer

HOFCBU600

Herstellernummer

CBU600

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Länge:

600 mm

Höhe:

49 mm

Heavy Duty Carrier Bars, CBU support heavy component mounting such as transformers. Supports enclosure width and depth. This Heavy Duty Carrier Bars, CBU, CBU600 item measures 49x595x31mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.