Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBU500 Barre per imp. pesanti 500 - CBU500

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBU500 Barre per imp. pesanti 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 500 mm

  • Höhe - 49 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574107755

Artikelnummer

HOFCBU500

Herstellernummer

CBU500

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Länge:

500 mm

Höhe:

49 mm

Heavy Duty Carrier Bars, CBU support heavy component mounting such as transformers. Supports enclosure width and depth. This Heavy Duty Carrier Bars, CBU, CBU500 item measures 49x495x31mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.