ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBU1000 Barre per imp. pesanti 1000 - CBU1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 1000 mm
Höhe - 49 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574107717
Artikelnummer
HOFCBU1000
Herstellernummer
CBU1000
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Höhe:
49 mm
Heavy Duty Carrier Bars, CBU support heavy component mounting such as transformers. Supports enclosure width and depth. This Heavy Duty Carrier Bars, CBU, CBU1000 item measures 49x995x31mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


