ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBPS1060 Piastra inf. 2 parti 1000x600 - CBPS1060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 1 mm
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574198357
Artikelnummer
HOFCBPS1060
Herstellernummer
CBPS1060
Hersteller
HOF
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
A split bottom plate offers a flexible cabling solution and eliminates the need for individual cable glands. This Split Bottom Plates Stainless Steel, CBPS, CBPS1060 item measures 25x1000x600mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.


