Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBPS1060-316 Piastra inf. 2 parti 1000x600 - CBPS1060-316

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBPS1060-316 Piastra inf. 2 parti 1000x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 1 mm

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574198364

Artikelnummer

HOFCBPS1060-316

Herstellernummer

CBPS1060-316

Hersteller

HOF

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

1 mm

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

A split bottom plate offers a flexible cabling solution and eliminates the need for individual cable glands. This Split Bottom Plates Stainless Steel, CBPS, CBPS1060-316 item measures 25x1000x600mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.