ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBPS1050 Piastra inf. 2 parti 1000x500 - CBPS1050
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 1 mm
Tiefe - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574198333
Artikelnummer
HOFCBPS1050
Herstellernummer
CBPS1050
Hersteller
HOF
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl


