ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBPS0850-316 Piastra inf. 2 parti 800x500 - CBPS0850-316
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574198289
Artikelnummer
HOFCBPS0850-316
Herstellernummer
CBPS0850-316
Hersteller
HOF
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl


