Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBPS0840-316 Piastra inf. 2 parti 800x400 - CBPS0840-316

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBPS0840-316 Piastra inf. 2 parti 800x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574198265

Artikelnummer

HOFCBPS0840-316

Herstellernummer

CBPS0840-316

Hersteller

HOF

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Edelstahl