ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBPS0660-316 Piastra inf. 2 parti 600x600 - CBPS0660-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574198241
Artikelnummer
HOFCBPS0660-316
Herstellernummer
CBPS0660-316
Hersteller
HOF
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
A split bottom plate offers a flexible cabling solution and eliminates the need for individual cable glands. This Split Bottom Plates Stainless Steel, CBPS, CBPS0660-316 item measures 25x600x600mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finishBrushed.


