ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBPS0650 Piastra inf. 2 parti 600x500 - CBPS0650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574198210
Artikelnummer
HOFCBPS0650
Herstellernummer
CBPS0650
Hersteller
HOF
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
A split bottom plate offers a flexible cabling solution and eliminates the need for individual cable glands. This Split Bottom Plates Stainless Steel, CBPS, CBPS0650 item measures 25x600x500mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.


